Motion
AL-DC250
AL-DC250 2 1/2 in Tapa antipolvo CC de pieza de aluminio de tamaño
Artículo MI #03188331
No. Fabricante AL-DC250
Precio43.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AL-DC250 2 1/2 in Tapa antipolvo CC de pieza de aluminio de tamaño
Artículo MI #03188331
No. Fabricante AL-DC250
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
Precio43.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    2 1/2 pulg.
  • Peso
    0.25 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Número de Upc del fabricante
    822353033036
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de piezas de aluminio
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353033036
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPA ANTIPOLVO CON CIERRE DE LEVA DE AL-DC-250 2-1/2"
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs Todos los acopladores hembra de 8" y 10" suministrados con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, Ligereza y rigidez Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto en los mangos de manguera de 1/2" especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que dan como resultado un menor desgaste en las piezas de conexión