Motion
UCFU-2.3/8

NTN
UCFU-2.3/8

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #03189876
No. Fabricante UCFU-2.3/8
Precio378.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UCFU-2.3/8

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - 2-3/8 pulg. de diámetro interior, montaje en brida 4-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, servicio intermedio
Artículo MI #03189876
No. Fabricante UCFU-2.3/8
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
Precio378.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/8 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    2.0938 pulg.
  • Longitud total
    6.8750 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.9063 pulg.
  • Peso
    8.378 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-UC212-206D1
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FU212D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359217353
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Cojinete de repuesto
    A-UC212-206D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4547359217353

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFU-2.3/8 BRIDA BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good