Motion
SYJ80TF

SKF
SYJ80TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03190366
No. Fabricante SYJ80TF
Precio1,478.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SYJ80TF

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 80 mm, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #03190366
No. Fabricante SYJ80TF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,478.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    78 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    232 mm
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Altura total
    176 mm
  • Longitud total
    292 mm
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Peso
    18.96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    72.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    53 kN
  • Cojinete de repuesto
    YAR 216-2F
  • Serie
    SYJ
  • Estándares cumplidos
    ISO
  • UPC_NO
    7316571007892

Descripción general

Descripción del fabricante
SYJ80TF