Motion
1-1/2X10 CONDUCTO DE AIRE 15SD

GATES RUBBER CO
1-1/2X10 AIR DUCT 15SD

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 15 psi, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #03190468
No. Fabricante 1-1/2X10 AIR DUCT 15SD
Precio33.82 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
1-1/2X10 AIR DUCT 15SD

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 15 psi, material de tubo de caucho de cloropreno, material de cubierta de caucho de cloropreno, 10 pies de longitud
Artículo MI #03190468
No. Fabricante 1-1/2X10 AIR DUCT 15SD
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
Su precio$33.82/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    10 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.75 pulg.

Detalles

  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Aplicaciones de calefacción y ventilación, como admisión de aire para unidades de conversión de butano, conductos de aire y calentador, líneas de descongelación, conexiones de filtro de aire al carburador, conductos de escape, líneas de ventilación para alcantarillas y drenajes de remolques.
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    250 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de cloropreno
  • UPC_NO
    072053213805
  • Presión de trabajo
    15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 CONDUCTO DE AIRE 15SD 4663-1540
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
Los clientes también compraron