Motion
KT101415C3
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #03190897
No. Fabricante KT101415C3
Price$12.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #03190897
No. Fabricante KT101415C3
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
Su precio$12.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Outside Diameter  
    14 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Peso
    0.01 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    7080 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja KT101415C3 tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.01 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de potencia compactos, transmisiones de engranajes y maquinaria pequeña.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    KT101415C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    KT
  • Capacidad de carga estática
    7520 N

Descripción general

Descripción del fabricante
JAULA DE RODILLO DE AGUJA KT-101415