Motion
SN22-80-420-530

ROLLON CORP
SN22-80-420-530

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 420 mm, 80 mm largo
Artículo MI #03195282
No. Fabricante SN22-80-420-530
Precio311.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
SN22-80-420-530

Guía de raíl de perfil de montaje de bola estándar Easyslide - Tamaño del raíl: 22 mm, carrera: 420 mm, 80 mm largo
Artículo MI #03195282
No. Fabricante SN22-80-420-530
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
Precio311.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    80 mm
  • Tamaño del raíl
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    420 mm
  • Peso
    0.9922 lb

Detalles

  • Anticorrosión
    Sí
  • Capacidad de carga estática axial
    1848 N
  • Carreras endurecidas
    Sí
  • Capacidad de momento
    8.9 N-m, 25 N-m, 35 N-m
  • ACEITE
    530 mm
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+130°C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    2640 N
  • Estilo de raíl
    Deslizamiento fácil
  • Tipo de control deslizante
    Bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
SN22-80-420-530, TAMAÑO 22 EASYSLIDE
  • Llame a su sucursal local de Motion Industries para obtener un presupuesto