Motion
23268E1AK.MB1.C3

FAG (SCHAEFFLER)
23268E1AK.MB1.C3

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03195678
No. Fabricante 23268E1AK.MB1.C3
Price$72,242.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23268E1AK.MB1.C3

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 620 mm D.E., 224 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #03195678
No. Fabricante 23268E1AK.MB1.C3
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
Price$72,242.45/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    340 mm
  • Radio de filete
    5.00 mm
  • Outside Diameter  
    620 mm
  • Overall Width  
    224 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    657.8 lb

Details

  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 232..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1050 rpm
  • Velocidad máxima
    1000 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    4012802652475

Descripción general

Descripción del fabricante
23268-BEA-XL-K-MB1-C3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

También puede gustarle