Motion
1SN2539
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, Neopreno, Puño tipo guantelet, 18 in de longitud, Negro
Artículo MI #03196416
No. Fabricante 1SN2539
Precio30.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos - Tamaño grande, Neopreno, Puño tipo guantelet, 18 in de longitud, Negro
Artículo MI #03196416
No. Fabricante 1SN2539
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
Su precio$30.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    18 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los guantes forrados de neopreno interlock con protección extendida para la muñeca proporcionan una amplia gama de resistencia a ácidos, alcoholes, grasas, cáusticos, refrigerantes, cetonas y detergentes. Los recubrimientos arrugados están diseñados para canalizar los líquidos y permitir una mejor manipulación en condiciones húmedas y sucias de uso intensivo. Extremadamente duradero y resistente a la abrasión, los enganches y las perforaciones. Sin embargo, se degrada con algunos productos químicos comunes, como la lejía. Ideal para refinado, galvanizado, desengrasado, enchapado, industrias petroquímicas y limpieza y mantenimiento de cocinas.
  • Aplicación
    • Refinamiento petroquímico • Manipulación de materiales • Desengrasado • Manipulación de productos químicos • Revestimiento • Galvanización
  • Color
    Negro
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • Neopreno pesado largo de 18" • Agarre arrugado • Forro de franela • Sanitized® Treated
  • Patrón de agarre
    Arrugado
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Con forro
    Algodón
  • Material del forro
    Franela
  • Número de Upc del fabricante
    72874253905
  • Material
    Neopreno
  • UPC_NO
    72874253905

Descripción general

Descripción del fabricante
1SN2539 GUANTES
  • Neopreno pesado largo de 18"
  • Agarre arrugado
  • Forro de franela
  • Sanitized® tratado