Motion
ETP-E2

ZERO MAX
ETP-E2

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 2.0000 in ID, 61 mm OD
Artículo MI #03196789
No. Fabricante ETP-E2
Precio580.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E2

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 2.0000 in ID, 61 mm OD
Artículo MI #03196789
No. Fabricante ETP-E2
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
Precio580.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    61 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    2.82 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    15.49 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    13938 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-E2 E-2" ETP-EXPRESS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"