Especificaciones
Dimensiones
- Altura total6.1900 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Tipo de conexiónNPT
- Dirección del flujo3-Way
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Material de la junta tóricaBuna-N
- Tipos de productosVálvula multipunto verdadera
- SerieBV3H
- Material del sello de bola del husilloAcero al carbono
- TipoVálvula multipunto verdadera