Motion
CS-1760-14.5-10-SP-CNT

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-1760-14.5-10-SP-CNT

Intercambiador de calor - Serie CS, 1 paso, 8.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 14.500 pulg. de espaciado del deflector, 0.625 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 4.000 , carcasa de flujo máximo 240 gpm / tubo de 220.0 gpm, carcasa de acero, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #03207082
No. Fabricante CS-1760-14.5-10-SP-CNT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-1760-14.5-10-SP-CNT

Intercambiador de calor - Serie CS, 1 paso, 8.13 pulg. de diámetro de la carcasa, 14.500 pulg. de espaciado del deflector, 0.625 pulg. de diámetro del tubo de refrigeración, lado de la carcasa NPT 3.000 , lado del tubo NPT 4.000 , carcasa de flujo máximo 240 gpm / tubo de 220.0 gpm, carcasa de acero, tubo de níquel de cobre 90/10 , bonete de hierro fundido, deflector de aluminio / acero, junta Hypalon
Artículo MI #03207082
No. Fabricante CS-1760-14.5-10-SP-CNT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Espaciado del deflector
    14.500 pulg.
  • Diámetro del tubo de refrigeración
    0.625 pulg.
  • Tamaño del puerto de drenaje
    0.500 NPT
  • Espaciado entre orificios de montaje
    7.00 pulg.
  • Longitud total
    67.47 pulg.
  • Tamaño del puerto - Lado del cotilo
    NPT 3.000
  • Tamaño del puerto - Lado del tubo
    NPT 4.000
  • Diámetro del cotilo
    8.13 pulg.
  • Peso
    260.00 lb

Detalles

  • Material del deflector
    Aluminio/Acero
  • Material del bonete final
    Hierro fundido
  • Caudal - Lado del cotilo
    240 gpm
  • Caudal - Lado del tubo
    De 30.0 a 220.0 gpm
  • Material de la junta
    Hypalon
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    150 psi (tubo), 300 psi (cubierta)
  • Material del soporte de montaje
    Acero
  • Número de pases
    1
  • Lista de piezas
  • Junta del bonete de repuesto
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Soporte de pie de repuesto
    205-0161
  • Reemplazo del bonete de entrada y salida de una sola pas
    205-0002 Fundición
  • Ánodo de zinc de repuesto
    301-0003
  • Serie
    CS
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Material de los tubos
    90/10 Níquel de cobre

Descripción general

Descripción del fabricante
CS1760-14.5-10-SP-CNT DESPUÉS DEL ENFRIADOR
  • Hoja de datos generada por ordenador disponible para cualquier aplicación
  • Construcción en acero o acero inoxidable
  • Presión de funcionamiento para tubos de 150 PSI
  • Presión de funcionamiento para la carcasa 300 PSI
  • Temperatura de funcionamiento 300 °F
  • Se puede personalizar para adaptarse a cualquier aplicación
  • Refrigeración: sistemas de potencia de fluido, trituradoras de rocas, prensas, cizallas, equipos de lubricación para maquinaria de papel, transmisiones de engranajes, transmisiones marinas, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"