Motion
BEHC0116

Stuart Rush
BEHC0116

Elevador de cadena eléctrico - Capacidad de 1 tonelada, Velocidad de elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #03208583
No. Fabricante BEHC0116
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Stuart Rush
BEHC0116

Elevador de cadena eléctrico - Capacidad de 1 tonelada, Velocidad de elevación máxima de 16 pies/min
Artículo MI #03208583
No. Fabricante BEHC0116

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    125 lb
  • Peso
    125.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    043927423361
  • Velocidad de elevación máxima
    16 pies/min
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE CADENA BEHC0116 ELEC 1TON 16 FPM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"