Motion
108 TN9

SKF
108 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 8 mm, DE de 22 mm, anchura de 7 mm, abierto, CN
Artículo MI #03214832
No. Fabricante 108 TN9
Precio65.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
108 TN9

Rodamiento de bolas autoalineable: recto, DI de 8 mm, DE de 22 mm, anchura de 7 mm, abierto, CN
Artículo MI #03214832
No. Fabricante 108 TN9

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$65.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    7 mm / 0.2756 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    108 TN9 BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    108 TN9 El cojinete de bolas autoalineable ofrece un orificio recto de 8 mm, cierre abierto, 22 mm OD, 7 mm de ancho, adecuado para maquinaria pequeña.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    108 TN9
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    130 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316570017250

Descripción general

Descripción del fabricante
108 TN9 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"