Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio2.2500 pulg.
- Ancho de la base2.1875 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro6.2500 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Diámetro interno2 pulg.
- Altura total4.5625 pulg.
- Longitud total8.1250 pulg.
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590341900
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoUC210-32
- Tipo de selloSello R
- SerieUCP
- UPC_NO1200106039037
Descripción general
Descripción del fabricante
UCP210-32-A UNIDAD MONTADA