Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca1-1/16 – 12 AAG
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión45.6 lb
- Hexagonal1.3400 pulg. | 34 mm
- Tamaño hexagonal1.3400 pulg. | 34 mm
- Longitud4.7900 pulg. | 118.70 mm
- Tamaño0.7500 pulg.
- Peso0.98 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido20305 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. ORB, rosca hembra SAE 1-1/16 – 12
- Caudal17.17 gpm
- Tipo de conexión de mangueraHembra ORB
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
- MaterialAcero
- Rango de temperatura de funcionamiento-13 a 212 °F
- Material del selloBuna-N y poliuretano
- Derrame0.00030 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- Rango de temperatura-13 a 212 °F
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tipo de válvulaPlano
- Presión de trabajo5075 psi
- Rango de presión de trabajo5001 a 6000 psi