Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter20 mm
- Altura total46 mm
- Longitud total169 mm
- Ancho general70 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
- Accidente cerebrovascular75 mm
Details
- Opción de ajustadorTope metálico (extremo de retracción)
- País de origenEE. UU.
- FileteoRc(Pt)
- Fuerza máxima aplicada440 N
- Presión máxima de funcionamiento+0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento+0.15 MPa
- Número de interruptores automáticos0
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.15 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +60 °C
- Acción del pistónDoble acción
- Tipo de productoCilindros de aire guiados
- Presión de prueba+1.05 MPa
- SerieMXQ
- EstiloEstándar
Descripción general
Descripción del fabricante
MXQ20-75CT CILINDRO, MESA DESLIZANTE, AJUSTE DE CARRERA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad