Motion
66252842004

NORTON ABRASIVES
66252842004

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 3/8 pulg. de eje, grano 24 , 15280 rpm
Artículo MI #03218165
No. Fabricante 66252842004
Precio12.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252842004

Rueda central deprimida Norzon Plus - Tipo 27, 4 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 3/8 pulg. de eje, grano 24 , 15280 rpm
Artículo MI #03218165
No. Fabricante 66252842004

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    3/8 en eje no roscado
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Mezcla de alúmina cerámica/alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    15280 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252842004
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
66252842004 4 X 1/8 X 3/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"