Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cara2-1/2 pulg.
- Profundidad general54 mm
Detalles
- Llenado de casosGlicerina
- Material de la cajaAcero inoxidable
- Sexo de conexiónHombre
- Color de marcaciónBlanco con letras negras
- Material de marcadoABS
- Rango de presión manométrica2000 psi
- Tipo de indicadorHidráulico
- Material de la lentePolicarbonato
- Temperatura máxima de funcionamiento+140 °F
- Tipo de montajeMontaje inferior (LM)
- Color del punteroNegro
- Material del punteroAluminio
- Material del selloEPDM
- Conexión de rosca1/4 NPT
Descripción general
- Caja de acero inoxidable para protección en ambientes hostiles
- El sello de junta tórica alrededor de la conexión hace que el líquido de campo de este manómetro se pueda llenar
- Cuando se llena, el 213.53 es excelente para aplicaciones de altas vibraciones y pulsaciones
- Resistente a la vibración y a los golpes (con llenado de líquido)
- Diseñado para condiciones de servicio adversas en las que existen pulsaciones o vibraciones (con llenado de líquido), sistemas hidráulicos y compresores
- Adecuado para medios gaseosos o líquidos que no obstruyan el sistema de presión