Motion
HP1505-42IN

REXNORD INC
HP1505-42IN

HP1505-42 Rexnord MatTop® 1505 Series Chain
Artículo MI #03218912
No. Fabricante HP1505-42IN
Precio253.16 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1505-42IN

HP1505-42 Rexnord MatTop® 1505 Series Chain
Artículo MI #03218912
No. Fabricante HP1505-42IN
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
Precio253.16 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    42.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP1505 42 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699475470

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1505-42 HP1505-42
  • Cadena MatTop® de HP1505 42 pulgadas de ancho moldeada en material marrón de alto rendimiento y montada con pasadores de poliéster