Motion
46-421UVB
Corbata para cable estándar - Negro, Nylon, 20.7 in de longitud, 175 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #03218945
No. Fabricante 46-421UVB
Precio49.26 USD/libra
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Corbata para cable estándar - Negro, Nylon, 20.7 in de longitud, 175 lb de resistencia a la tracción
Artículo MI #03218945
No. Fabricante 46-421UVB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio49.26 USD/libra

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    20.7 pulg.
  • Diámetro máximo del haz
    5-1/2 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    175 lb
  • Ancho
    0.35 pulg.

Detalles

  • Tipo de brida de cable
    Estándar
  • Color
    Negro
  • Material
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
46-421UVB NEUMÁTICOS DE CBLE LK DOBLE DE 21-1/4"
  • El diseño de alta resistencia ofrece 120 lb de resistencia a la tracción
  • El diseño patentado DoubleLock de la marca garantiza una resistencia a la tracción un 50 % mayor
  • Los lazos negros ultravioletas (UVB) resisten los rayos de luz dañinos y son principalmente para uso en exteriores