Especificaciones
Dimensiones
- Par de apriete2005 pulg.
Detalles
- Desplazamiento2.48 pulg.3/r
- Puertos principalesPuertos de junta tórica 1-5/16–12 UN-2B SAE - Trasero
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- RPM Máx.3600 rpm
- Caudal máximo40.6 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5366 psi
- Tipo de motorDesplazamiento fijo, presión media
- MontajeBrida 2-Bolt (SAE-B)
- Serie743
- Presión de trabajo5076 psi
Descripción general
Descripción del fabricante
MOTOR DEL PISTÓN 74318-DFJ