Motion
5339-21
2 in Martillo de demolición SDS Max
Artículo MI #03224640
No. Fabricante 5339-21
Precio1,045.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2 in Martillo de demolición SDS Max
Artículo MI #03224640
No. Fabricante 5339-21
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
Precio1,045.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    27.5 pulg.

Detalles

  • Material
    Nailon, metal

Descripción general

Descripción del fabricante
5339-21 DML HMR 25LB 14A SDS MÁX.
  • Potente motor de 14 amperios: suministra 19.9 pies-libras de energía de soplado
  • Construcción robusta para trabajos pesados: excavaciones y martillos en las condiciones más exigentes del lugar de trabajo
  • Cómodo diseño en línea: tres posiciones laterales del mango más mango en D para mayor comodidad del usuario
  • Dial de velocidad variable: maximiza el control del usuario
  • Construcción robusta y resistente
  • Agarre suave en todas las asas
  • Sistema antivibración AVS: minimiza la vibración para una máxima comodidad
  • Utiliza el martillo de hierro SDS-Max estándar
  • Luz de recordatorio de servicio: indica cuándo será necesario el servicio
  • Activador de bloqueo: mejora la seguridad y la tranquilidad