Motion
LRT384320
Anillo interior - Orificio de 38 mm, 43 mm OD
Artículo MI #03224965
No. Fabricante LRT384320
Precio29.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo interior - Orificio de 38 mm, 43 mm OD
Artículo MI #03224965
No. Fabricante LRT384320
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
Precio29.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    38 mm
  • Diámetro exterior
    43 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Capacidad de carga dinámica
    30500 N
  • Descripción larga
    El LRT384320 es un anillo interior de cojinete de rodillos de aguja con un diámetro de orificio de 38 mm, un diámetro exterior de 43 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.29 lb, diseñado para conjuntos compactos de cojinetes de rodillos de aguja en maquinaria.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    LRT384320
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    LRT
  • Capacidad de carga estática
    58200 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LRT384320 CARRERA INTERNA

También puede gustarle