Motion
45093
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Grande
Artículo MI #03228210
No. Fabricante 45093
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Grande
Artículo MI #03228210
No. Fabricante 45093
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Protección contra desgarros
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM E96, ASTM F1670, ASTM F1671, ASTM F903, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Químico
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A60
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE VAQUERO 45093 A60 LRG CON CREMALLERA FRONTAL

También puede gustarle

Los clientes también compraron