Motion
45312
Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Azul, Mediano
Artículo MI #03228221
No. Fabricante 45312
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peleles desechables KleenGuard - Puño abierto, Estilo tobillo abierto, Cierre frontal con cremallera, Azul, Mediano
Artículo MI #03228221
No. Fabricante 45312
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.504
  • Longitud
    0.616
  • Tamaño
    Medio
  • Peso
    12.30 libras, 0.49200000000000005
  • Ancho
    0.488

Detalles

  • Detalles adicionales
    Transpirable
  • Estilo tobillo
    Abierta(s)
  • Normativas de listado de aprobación
    NFPA 701
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Abierta(s)
  • Resistencia a las llamas
    Prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Soldadura
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    No
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A65
  • Tipo de producto
    Peleles desechables

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 45312 A65 CON CREMALLERA DELANTERA EN COLOR AZUL
  • Tejido cómodo, transpirable y duradero que resiste el desgarro
  • Spunlace, tejido no tejido tratado con un acabado resistente a la montura
  • Cumple con los requisitos de resistencia a las llamas citados en el párrafo 6.1 de CAN/CGSB-155.20-2000
  • Cumple con la norma NFPA 701 FLAME PROPAGATION TEST
  • Material antiestático de la queja NFPA 99
  • El diseño cumple con el estándar de dimensionamiento ANSI/ISEA 101-1996
  • Si bien no es el equipo primario de protección contra incendios, los monos KLEENGUARD® A65 están diseñados para usarse en áreas donde es posible la exposición a chispas
  • Color: azul
  • Precio por unidad, vendido por cantidad de caja

También puede gustarle

Los clientes también compraron