Motion
54420

ANSELL
54420

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO (54420) - Paquete XS:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #03228366
No. Fabricante 54420
Precio47.12 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
54420

Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO (54420) - Paquete XS:100 guantes/caja, 10 cajas/caja, 1000 guantes/caja
Artículo MI #03228366
No. Fabricante 54420

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.12 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Pequeño
  • Longitud  
    10.472 pulg.
  • Grosor
    6 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Descripción
    KleenGuard™ Guantes G10 2PRO™ Los guantes de nitrilo 6 mil ofrecen a los trabajadores una resistencia, durabilidad y puntas de los dedos con textura superiores para un mejor agarre. Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.
  • Aprobado por la FDA
    sí
  • Aprobado por Fda para contacto con alimentos
    sí
  • Grado alimentario
    Sí
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Número de catálogo del fabricante
    54420
  • Número de Upc del fabricante
    036000544206
  • Material
    nitrilo
  • Cantidad del paquete
    1000
  • Estilo polvo
    sin polvo
  • Línea de productos
    Guantes de nitrilo KleenGuard* G10 2PRO*
  • Tipos de productos
    guantes
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 412, ASTM D 573, ASTM D 6319
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    036000544206

Descripción general

Descripción del fabricante
54420 KLEENGUARD G10 2PRO XS
  • KleenGuard™ Los guantes G10 2PRO™ tienen un grosor de 6.0 mil y no contienen polvo, son ambidiestros, tienen un puño con cuentas para facilitar su colocación y no están fabricados con látex de caucho natural
  • KleenGuard™ Los guantes de nitrilo azul G10 2PRO™ ofrecen a los trabajadores una resistencia superior, cumplen con las regulaciones de la FDA de EE. UU. para materiales utilizados en aplicaciones en contacto con alimentos, son fáciles de poner y tienen las puntas de los dedos texturizadas para un mejor agarre
  • Estos guantes son reciclables a través del programa Thrive de Kimberly-Clark Professional.

También puede gustarle