Motion
58514

ANSELL
58514

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Extragrande
Artículo MI #03228377
No. Fabricante 58514
Precio14.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
58514

Peleles desechables KleenGuard - Puño elástico, Estilo tobillo elástico, Material polipropileno, Cierre frontal con cremallera, Azul, Extragrande
Artículo MI #03228377
No. Fabricante 58514
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
Precio14.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    X-Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Solapa con cremallera
  • Estilo tobillo
    Elástico
  • Normativas de listado de aprobación
    AATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
  • Tipo de cierre
    Cremallera delantera
  • Uso en clima frío
    No adecuado para climas fríos
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Elástico
  • Resistencia a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Alta visibilidad
    No es una prenda de alta visibilidad
  • Capucha incluida
    Sí
  • Material
    Polipropileno
  • Número de subdivisiones
    0
  • Línea de productos
    A20
  • Tipo de producto
    Peleles desechables
  • Tipo de costura
    Sin costuras
  • UPC_NO
    10036000585145

Descripción general

Descripción del fabricante
PELELE 58514 A20 XL CON CREMALLERA DENIM

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"