Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Detalles adicionalesSolapa con cremallera
- Estilo tobilloAbierta(s)
- Normativas de listado de aprobaciónAATCC 127-1998, ASTM D5034, ASTM D737, ASTM E96, CPSC 1610, INDA IST 100.2, ISO 13938-1, NFPA 99
- Tipo de cierreCremallera delantera
- Uso en clima fríoNo adecuado para climas fríos
- ColorAzul
- Estilo de puñoAbierta(s)
- Resistencia a las llamasNo es una prenda resistente a las llamas
- Uso de la prendaPropósito general
- Alta visibilidadNo es una prenda de alta visibilidad
- Capucha incluidaNo
- MaterialPolipropileno
- Número de subdivisiones0
- Línea de productosA20
- Tipo de productoPeleles desechables
- Tipo de costuraSin costuras
- UPC_NO10036000585343
Descripción general
Descripción del fabricante
PELELE VAQUERO 58534 A20 XL CON CREMALLERA
- Ligero y transpirable
- Fuerte y resistente a la abrasión para un uso prolongado
- El tejido patentado MICROFORCE l ofrece protección de barrera contra partículas secas y pulverizaciones de líquidos ligeros
- Ideal para áreas de fabricación y procesamiento de alimentos
- Color: azul denim
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad