Motion
5710301100

AVENTICS
5710301100

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #03230466
No. Fabricante 5710301100
Precio82.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5710301100

Válvula pilotada neumática - Con puerto de cuerpo, 5 puertos, 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #03230466
No. Fabricante 5710301100
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
Precio82.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.81 pulg.
  • Longitud total
    3.58 pulg.
  • Ancho general
    1.02 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    1/8 BSPP Pulsar para conectar
  • Tamaño/tipo del puerto 2
    1/8 BSPP Pulsar para conectar
  • Tamaño/tipo del puerto 3
    1/8 BSPP Pulsar para conectar (escape)
  • Tamaño/tipo del puerto 4
    1/8 BSPP Push To Connect (Piloto)

Detalles

  • Material del cuerpo
    Poliamida reforzada con fibra de vidrio, zinc
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.78 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    -14 a +145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +5 a +122 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Material del sello
    ABS

Descripción general

Descripción del fabricante
5710301100 5/2 VÁLVULA DE CONTROL CD4, G1/8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo