Motion
CP-50-8HTD

GATES RUBBER CO
CP-50-8HTD

Placa de sujeción - Usar con correas de sujeción/GT/GT2/HTD/policadena, ancho de correa de 50 mm, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #03230745
No. Fabricante CP-50-8HTD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
CP-50-8HTD

Placa de sujeción - Usar con correas de sujeción/GT/GT2/HTD/policadena, ancho de correa de 50 mm, incluye pernos, material de aluminio
Artículo MI #03230745
No. Fabricante CP-50-8HTD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    50 mm
  • Ancho de correa compatible
    50 mm
  • Altura
    0.8
  • Longitud
    6.9
  • Peso
    1.30 libras, 1.4
  • Ancho
    4.7

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Material de la abrazadera
    Aluminio
  • Tipo de correa compatible
    Cadena de polietileno, GT, GT2, HTD, sincronización
  • Para usar con
    Cinturón de sincronización largo
  • Incluye
    Incluye pernos
  • Número de catálogo del fabricante
    7887-0069
  • Número de Upc del fabricante
    072053634129
  • Material
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
CP-50-8M PLACA DE ABRAZADERA 7887-0069
  • Las placas de sujeción permiten la máxima resistencia de sujeción para correas largas utilizadas en transmisiones lineales
  • Las placas de sujeción son de aluminio
  • Se incluyen pernos