Motion
2040-DA-SS
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 2 in x Adaptador macho de 4 in, recto
Artículo MI #03231844
No. Fabricante 2040-DA-SS
Precio723.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador de leva y ranura - Acoplador hembra de 2 in x Adaptador macho de 4 in, recto
Artículo MI #03231844
No. Fabricante 2040-DA-SS
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
Precio723.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    4 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Tipo de acoplador
    Acoplador hembra reductor tipo DA x adaptador macho
  • Tipo de final 1
    Acoplador hembra
  • Tipo de extremo 2
    Adaptador macho
  • Forma de ajuste
    Recto
  • Características de seguridad
    Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
  • Material del sello
    Sin sello

Descripción general

Descripción del fabricante
ACOPLADOR 2040DA SS 2" X ADAPTADOR 4" SS

También puede gustarle

Los clientes también compraron