Motion
NN 3038 K/SPW33

SKF
NN 3038 K/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #03232246
No. Fabricante NN 3038 K/SPW33
Precio8,600.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NN 3038 K/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 190 mm D.I., 290 mm D.E., 75 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #03232246
No. Fabricante NN 3038 K/SPW33
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
Precio8,600.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    2 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    75 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    38.96 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (3) Anillo interior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611285
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    2800 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    3200 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    30
  • UPC_NO
    7316576611285

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3038KSPW33 COJINETE
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
Los clientes también compraron