Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio25 mm
- Altura total90 mm
- Longitud total153 mm
- Ancho general60 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11 BSPT
- Peso0.8 kg
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0 MPa
- Rango de presión de funcionamientoDe 0 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Sexo del puertoMujer
- Material del selloNitrilo
- Entrada eléctrica del solenoideOjal
- Frecuencia de suministro del solenoide50 Hz, 60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Tipo de solenoide piloto externo
- Compatible con una amplia gama de gas y petróleo
- Rango de presión de funcionamiento: 0 a 1.0 MPa
- Rangos de caudal de Cv de 0.88 a 43
- Tensión nominal de la bobina: CA(50/60Hz) 100V, 200V, CC 24V, otros opcionales
- Temperatura del fluido: -5 a 60°C (sin congelación)