Motion
RNA59/28

NTN
RNA59/28

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03233852
No. Fabricante RNA59/28
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
RNA59/28

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 32 mm, 45 mm OD, 23 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #03233852
No. Fabricante RNA59/28
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.238 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Bridas
    Sin brida
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA59/28 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 23 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.238 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de maquinaria.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359172430
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado sin anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    10200 lbf
  • Tipo de rodillo
    Aguja
  • Serie
    RNA59
  • Estándares cumplidos
    JIS B 1512
  • UPC_NO
    4547359172430

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA59/28 BRG