Motion
69AHC532-18
Rodillo de cinta transportadora - Clasificación C/D, Ángulo de canal de 35 °, Diámetro de rodillo de 5.0000 in, Ancho de banda de 18.0000 in
Artículo MI #03234404
No. Fabricante 69AHC532-18
Precio1,491.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de cinta transportadora - Clasificación C/D, Ángulo de canal de 35 °, Diámetro de rodillo de 5.0000 in, Ancho de banda de 18.0000 in
Artículo MI #03234404
No. Fabricante 69AHC532-18
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
Precio1,491.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    18.0000 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Peso
    88 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    C/D
  • Tipo de rodillo
    Ralentizador de entrenamiento de zanjas
  • Grados del ángulo de la cubeta
    35 °
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico

Descripción general

Descripción del fabricante
69AHC532-18 RODILLO 5" 35 GRADOS 18BW HC S/A

También puede gustarle

Los clientes también compraron