Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior16 mm
- Ancho general7 mm
- Diámetro del eje7 mm
- Peso0.02 lb
Detalles
- CarcasaSin caja interior
- Descripción de construcciónLabio doble, cargado por resorte sin estuche interior
- Rango de temperatura continua-40 a 250°F
- Descripción Palabra claveDiseño HMSA10
- Tipo de diseñoHMSA10
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Número de Upc del fabricante7316572034064
- Velocidad máxima de superficie del eje3600 fpm
- Tolerancia a la presión10 psi a 0-1000 fpm
- Tipo de selloLabio doble con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaMotores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.
Descripción general
- D.E. de goma con D.E. de cuentas (en canalé)
- Cargado por resorte
- Labio de sellado simple con labio auxiliar de suciedad/polvo ("Doble labio").
- Geometría de labios especializada para la conformidad del tamaño métrico con los estándares Iso.