Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor8 oz
- Altura4.625 pulg.
- Longitud2.5 pulg.
- Peso0.565 lb
- Ancho2.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónTuercas, pernos, válvulas, bridas, estrías
- Material baseNíquel
- CertificaciónUSDA
- ColorGris
- Tipo de contenedorPuede
- Características y beneficios• Temperatura de trabajo del níquel: hasta 2600°F (1427°C) • Lubrica y protege tuercas y pernos, lo que facilita el desmontaje, incluso después de años de servicio • Resiste la corrosión, el óxido y la corrosión para que sus piezas metálicas no se "congelen"
- FinalizarNíquel
- Código de armonización3214100010
- Temperatura máxima de funcionamiento2600 °F
- Grado nuclearNo grado nuclear
- Cantidad del paquete24
- RegulacionesRegulación OSHA 29 C.F.R. 1910.1200
- Rango de temperaturaMáximo de +2600 °F
- TipoRecubrimiento preventivo de óxido
- UPC_NO048615089713
- Temperatura de trabajo2600 °F
Descripción general
- Temperatura de trabajo del níquel: a 2600°F (1427°C)
- Lubrica y protege tuercas y pernos, facilitando el desmontaje, incluso después de años de servicio
- Resiste la corrosión, el óxido y la resquebrajadura para que sus piezas metálicas no se "congelen"