Motion
81220
HEAT STIK 400F-1600F WHT / HT WHT
Artículo MI #03238539
No. Fabricante 81220
Precio2.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HEAT STIK 400F-1600F WHT / HT WHT
Artículo MI #03238539
No. Fabricante 81220
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
Su precio$2.07/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.375 pulg.
  • Longitud
    4.5 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Blanco
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    9609900000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo no incluido
  • UPC_NO
    048615812205

Descripción general

Descripción del fabricante
081220 TERMOSTIK 400F-1600F FINO WHT
  • El crayón de marcado de superficies en caliente rojo escribe en palanquillas, bobinas, barras, losas, lingotes y otras superficies de metal caliente
  • Dura más, hasta 6X la vida de escritura de la tiza caliente de la competencia
  • Las marcas duraderas no se corren, se carbonizan, fluyen, se decoloran, se pelan ni se agrietan
  • Las marcas de secado rápido no se dañan durante la manipulación o cuando se sumergen en baños de agua fría
  • Pintura real para marcas duraderas y muy visibles
  • Disponible en dos tamaños: estándar 9.5 mm ( 3/8") y king 19 mm ( 3/4")
  • Rango de marcado: 400°F a 1600°F (204°C a 871°C)
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"