Motion
3MM9313WICRTUL

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9313WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #03242588
No. Fabricante 3MM9313WICRTUL
Precio3,570.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
3MM9313WICRTUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #03242588
No. Fabricante 3MM9313WICRTUL
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
Precio3,570.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    39 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3MM9313WI TUL XTRA PREC. COJINETE
  • Número de Upc del fabricante
    087796315440
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796315440

Descripción general

Descripción del fabricante
3MM9313WI TUL XTRA PREC. COJINETE
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.220 kg 0.470 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 3MM9313WICRDUH 3MM9313WICRDUL 3MM9313WICRDUM 3MM9313WICRDUX 3MM9313WICRQUH 3MM9313WICRQUL 3MM9313WICRQUM 3MM9313WICRQUX 3MM9313WICRSUH 3MM9313WICRSUL 3MM9313WICRSUM 3MM9313WICRSUX 3MM9313WICRTUH 3MM9313WICRTUL 3MM9313WICRTUM 3MM9313WICRTUX