Motion
40320
Lijadora de banda Dynafine® III - Desplazamiento 7° , escape delantero, 0.50 hp, 28.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242896
No. Fabricante 40320
Precio1,046.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lijadora de banda Dynafine® III - Desplazamiento 7° , escape delantero, 0.50 hp, 28.00 cfm a carga, 20000 rpm
Artículo MI #03242896
No. Fabricante 40320

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,046.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    18.00 pulg.
  • Ancho de la correa
    0.25–0,75 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.250 pulg.
  • Altura total
    4.86 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1.1 kg

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    28.00 cfm
  • Descripción Palabra clave
    7° Offset
  • Tipo de escape
    Parte delantera
  • Caballos de fuerza
    0.50 CV
  • Incluye
    Brazo de contacto para correa larga de 3/4" de ancho x 18" (11206)
  • Velocidad máxima
    20000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
40320 MÉTODOS DE DYNAFILE II-M