Motion
56106
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 127 mm, tamaño de rosca de 5/16-24 pulg.
Artículo MI #03242908
No. Fabricante 56106
Precio55.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 127 mm, tamaño de rosca de 5/16-24 pulg.
Artículo MI #03242908
No. Fabricante 56106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la almohadilla
    127 mm
  • Tamaño de la rosca
    5/16-24 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Uretano
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje
    Adhesivo/PSA
  • UPC_NO
    0616026561069

Descripción general

Descripción del fabricante
56106 ALMOHADILLA DE DISCO 5" 3/8 PIEZAS GRUESAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"