Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño#29
- Canal Longitud1-3/4 pulg.
- En general Longitud2-7/8 pulg.
- Diámetro del mango0.136 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoPaja
- MaterialAcero de alta velocidad de cobalto
- Calidad del materialM42
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie550
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónNAS 907J
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
- Construcción de alta resistencia para taladrar materiales duros, de alta resistencia y endurecidos en condiciones de funcionamiento extremas
- Fabricado con acero de alta velocidad 8% cobalto (M42) de primera calidad que aumenta la dureza en caliente y prolonga la vida útil de la broca
- El punto de división 135° P3 es autocentrante para reducir el empuje y facilitar la penetración
- Fabricado según las especificaciones aeroespaciales NAS 907 tipo J