Motion
6NABTR X100FT

GATES RUBBER CO
6NABTR X100FT

Tubos: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 1.25 pulg.
Artículo MI #03245849
No. Fabricante 6NABTR X100FT
Precio150.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
6NABTR X100FT

Tubos: 0.375 pulg. de diámetro exterior, 100 pies de longitud, radio de curvatura mín. de 1.25 pulg.
Artículo MI #03245849
No. Fabricante 6NABTR X100FT
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
Precio150.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    1.25 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    800 psi
  • Color
    Rojo
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Material del tubo interior
    Nailon sin costuras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    072053681703
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon sin costuras
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general
  • UPC_NO
    072053681703

Descripción general

Descripción del fabricante
6NABTRX100 TUBO A/B ROJO 4327-
  • Cumple con los requisitos del DOT FMVSS 106 y SAE J844
  • Varios colores disponibles
  • Rango de temperatura: -40C a +93C / -40F a +200F
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"