Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño31/64 pulg.
- Canal Longitud4-3/8 pulg.
- En general Longitud5-7/8 pulg.
- Diámetro del mango31/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo tiene márgenes dobles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Número de Canales2
- Canales parabólicosNo tiene canales parabólicos
- Punto Ángulo135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- SerieHX10
- Tipo de mangoRedondo liso
- EspecificaciónANSI
- Dirección en espiralEspiral derecha