Motion
D202-6C
Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 156 mm
Artículo MI #03246638
No. Fabricante D202-6C
Precio47.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Peladores, cortadoras y engarzadoras - Longitud total de 156 mm
Artículo MI #03246638
No. Fabricante D202-6C

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$47.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    9.7 cm, 3.8100 pulg.
  • Altura
    0.438 pulg.
  • Longitud de la mordaza
    20 mm
  • Grosor de la mordaza
    11 mm;0.4300 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1.03 pulg.
  • Longitud
    6.125 pulg.
  • Longitud total
    156 mm
  • Longitud de pieza única
    156 mm;6.1500 pulg.
  • Ancho de pieza única
    26 mm;1.0300 pulg.
  • Peso de la herramienta
    142 g, 5 oz
  • Ancho de la herramienta
    26 mm;1.0300 pulg.
  • Peso
    0.31 lb
  • Ancho
    3.9 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Áreas confinadas, cable
  • Acabado de la cuchilla
    Endurecido por inducción
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Rojo
  • Tipo de cortadora
    Diagonal
  • Descripción
    Alicates de Corte Diagonal, Punta Ahusada, Con Resorte, 6-Inch
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Sumergido en plástico
  • Estilo de mango
    Sumergido en plástico, cargado por resorte
  • Tipo de mango
    Sumergido en plástico;Resorte cargado
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
D202-6C CORTADOR DIAGONAL CON RESORTE
  • Los alicates con punta cónica están diseñados para trabajar en espacios reducidos
  • Fresas diagonales con resorte para una acción de apertura automática
  • Las mordazas cortas y los filos de corte biselados permiten un corte cerrado del alambre
  • Cuchillos de corte endurecidos por inducción para una larga vida útil
  • Forjado en los EE. UU. con acero para herramientas personalizado fabricado en los EE. UU.
  • La unión retorcida en caliente garantiza una acción suave y sin bamboleos en el mango
  • Asas de plástico para mayor comodidad y facilidad de identificación