Motion
66243530761

NORTON ABRASIVES
66243530761

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norzon Plus - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 9070 rpm
Artículo MI #03248700
No. Fabricante 66243530761
Precio80.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66243530761

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norzon Plus - Calidad: gruesa, número de grano: 16, diámetro de rueda: 4 pulg., RPM máximas: 9070 rpm
Artículo MI #03248700
No. Fabricante 66243530761
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
Precio80.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio central
    5/8-11 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    16
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    9070 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66243530761
  • Dureza de la rueda
    Q
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66243530761 4N216-Q 4 X 3 X 2 X 5/8-11 C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good