Motion
66252942427

NORTON ABRASIVES
66252942427

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #03248706
No. Fabricante 66252942427
Precio349.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252942427

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: mediana, número de grano: 46, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #03248706
No. Fabricante 66252942427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio349.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad del hueco
    1/2 pulg.
  • Diámetro del hueco
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252942427
  • Dureza de la rueda
    J
  • Tipo de rueda
    Tipo 5 - Un lado empotrado

Descripción general

Descripción del fabricante
66252942427 5SG46-JVS 7 X 1 X 1-1/4 T5 5

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"