Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
Detalles
- Material de la espaldaAlgodón
- Cobertura del revestimientoSin recubrimiento
- ColorBeige, blanco
- Descripción Palabra claveForro de algodón
- Cobertura de dedosCompleto
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calidad cueroUn grado
- Tipo de material de cueroCuero granulado de bovino
- Material del forroAlgodón
- MaterialPiel de vacuno
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Parte trasera de tela
- Tipo de protecciónProtección general
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Proporciona una excelente protección en entornos de trabajo hostiles
- Cuenta con cuero de vaca con hombros A-Grade selectos y una parte posterior de lona blanca lavable
- También cuenta con un forro polar en la palma y un puño de seguridad plastificado de 15 oz, 2-1/2”
- Correas redondas de piel para los nudillos
- Aplicaciones: fabricación automotriz, manipulación de ladrillos, manipulación de bloques de hormigón, construcción, demolición, silvicultura, mantenimiento general, operaciones de montacargas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación