Especificaciones
Dimensiones
- Longitud12 pulg.
Detalles
- AplicaciónPropósito general
- Cobertura del revestimientoCompleto
- Material de recubrimientoLátex
- ColorAmarillo
- Estilo de puñoRecto
- Tipo de manguitoRecto
- Descripción Palabra claveSin forro
- Cobertura de dedosCompleto
- Patrón de agarrePeine de miel
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del forroAlgodón
- Costuras del forroForro sin costuras
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Tipos de productosGuantes
- Tipo de protecciónProtección general
- Reflectante o de alta visibilidadNinguno de los dos
- Estándares cumplidosFDA
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes
- UPC_NO30451435280979
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación