Motion
BLOQUE DE PILOTES EXP. PLXC 5 7/16 STL

DODGE
5 7/16 STL PLXC EXP PIL BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #03250269
No. Fabricante 5 7/16 STL PLXC EXP PIL BLOCK
Precio26,603.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
5 7/16 STL PLXC EXP PIL BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #03250269
No. Fabricante 5 7/16 STL PLXC EXP PIL BLOCK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26,603.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    24-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.2500 pulg. a 20.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5.4375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    5.4375 pulg.
  • En general Altura  
    15.9375 pulg.
  • En general Longitud  
    19.7500 pulg.
  • Peso
    470 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Carcasas del bloque de almohadas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Collares de empuje divididos
  • Lubricación
    Aceite
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    R
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475954032

Descripción general

Descripción del fabricante
5-7/16 EXP. ACEITE SLV BLK DE PILA 1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"